アサダ
ビーバーSAW280SP
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品
標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1500
肉厚(mm)
(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要
本体質量(kg)
13.3
使用率(%)
25
回転速度(min
-1
[r.p.m])
低速:1900/高速:2885
切断能力(Φmm)
40~280
切断幅(mm)
のこ刃:最大2.0
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563710
EX280SP
¥
398,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
商品説明動画
ビーバーSAW280SP
参考になった