曜日別特売

USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD ブラック USB Type-Cコネクタ付属

USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD  ブラック USB Type-Cコネクタ付属 - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD  ブラック USB Type-Cコネクタ付属 - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD  ブラック USB Type-Cコネクタ付属 - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD  ブラック USB Type-Cコネクタ付属 - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD  ブラック USB Type-Cコネクタ付属 - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD  ブラック USB Type-Cコネクタ付属 - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD  ブラック USB Type-Cコネクタ付属 - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD  ブラック USB Type-Cコネクタ付属 - BUFFALO(バッファロー)

(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!

付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatter for Mac、CopyBooster、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載ブラック電源USBバスパワー端子形状USB部:Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲(保証)温度5~35℃、湿度10~85%セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数USB部:1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2 ※突起物含まず内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
搭載ドライブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563780SSD-SCH2.0U3BA/D2.0TB
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
06563789SSD-SCH250U3BA/D250GB
オープン
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
06563771SSD-SCH1.0U3BA/D1.0TB
オープン
取扱い終了
06563798SSD-SCH500U3BA/D500GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする