Manfrotto
六角ライトスタッド
マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリー
スーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
用途
汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
接続
高さ(cm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563606
036MR
アルミ
0.054
16mm 六角オスダボ、16mmオスダボ
10
5/8"
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06563615
036-14
真鍮
0.07
16mm六角オスダボ、1/4オスネジ
5.4
1/4"
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06563631
036-38
真鍮
0.07
16mm六角オスダボ、3/8オスネジ
5.4
3/8"
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください