オートポール黒 150cm-270cm

オートポール黒 150cm-270cm - Manfrottoオートポール黒 150cm-270cm - Manfrottoオートポール黒 150cm-270cm - Manfrottoオートポール黒 150cm-270cm - Manfrottoオートポール黒 150cm-270cm - Manfrottoオートポール黒 150cm-270cm - Manfrotto

オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。
撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。
さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。
これにより、重量機材も安心して設置することができます。
加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。

用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270内容量1本
注意
※強度の強い突っ張り棒です。設置場所の強度を確かめて使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563579076B
27,050
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする