VR撮影サポート アルミニウムベース S

VR撮影サポート アルミニウムベース S - ManfrottoVR撮影サポート アルミニウムベース S - Manfrotto

360°VR撮影をサポートするために設計された、コンパクトで軽量なアルミニウム製のベース
VR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚

用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能質量(kg)0.6耐荷重(kg)4取付部3/8”オスネジ最高高さ(cm)40.8内容量1個
注意
※取付部:3/8”オスネジ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563378MBASECONVR
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする