VR撮影サポート スタンド+アルミニウムブーム

VR撮影サポート スタンド+アルミニウムブーム - ManfrottoVR撮影サポート スタンド+アルミニウムブーム - ManfrottoVR撮影サポート スタンド+アルミニウムブーム - ManfrottoVR撮影サポート スタンド+アルミニウムブーム - Manfrotto

ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品
三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です

用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)1.15耐荷重(kg)1.5最高高さ(cm)212内容量1個
注意
※上端の3/8”-1/4”の反転式スクリューに360°カメラ等を装着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563466MSTANDVR
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする