Manfrotto
VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム
360°VR撮影をサポートするためのカーボン製軽量・堅牢なエクステンションブーム
別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
用途
観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
注意
※上端の3/8”-1/4”の反転式スクリューに360°カメラ等を装着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563396
MBOOMCFVR-L
1.05
L
最大470
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06563405
MBOOMCFVR-M
0.64
M
最大200
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
06563421
MBOOMCFVR-S
0.43
S
最大80
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください