曜日別特売

アシストグリップ スマホ&ドリンク 2WAYホルダー

アシストグリップ スマホ&ドリンク 2WAYホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ スマホ&ドリンク 2WAYホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ スマホ&ドリンク 2WAYホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ スマホ&ドリンク 2WAYホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ スマホ&ドリンク 2WAYホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ スマホ&ドリンク 2WAYホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ スマホ&ドリンク 2WAYホルダー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

アシストグリップに工具不要で簡単に取付けができる便利アイテム
ドリンクスペースは500mlペットボトルや缶タイプ灰皿などに!
手前のポケットはスマホが丁度おさまる2WAY仕様!!

用途その他アクセサリー材質樹脂寸法(縦×横×奥行)(mm)約110×90×130(グリップ含まず)対応径(Φmm)【グリップ】15~30内容量1個
注意
※本製品は運転の妨げとならない箇所に取付けしてください
※本製品は汎用品であり特定の製品等に合わせて製作されたものではございません
※自動車関連法に抵触のないようご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06568111592095
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: マイクロバス三菱ふそうローザ
愛媛県立松山工業高等学校教育・研究機関

マイクロバス三菱ふそうローザに取り付けるました。違和感なく取り付けました。説明書に長時間日光にあたるとプラスチックなので脱落、変色、変形の恐れがあるとあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする