曜日別特売
(2件のレビュー)

アシストグリップにガッチリ固定して、好きな角度に調整して使用できるスマホホルダー
取付位置から上のほうに、下の方に、横へなど、スマホの向きもタテ置きヨコ置きと好きなように固定できます
スマホのホールド部分はヨコ65~90mm、タテ115~170mmまで幅広く、ワンタッチ取付けのプッシュボタンタイプ

用途その他アクセサリー材質樹脂機能角度調整/ワンタッチ対応幅(mm)左右:約65~90/上下:約115~170内容量1個
注意
※本製品は運転の妨げとならない箇所に取付けしてください
※本製品は汎用品であり特定の製品等に合わせて製作されたものではございません
※自動車関連法に抵触のないようご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06568120592096
1,620
1,610
1,771(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アシストグリップスマホホルダー 65-90mm巾
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06568120
2025-10-20
用途: スマホを固定 ナビゲーションなど

アームなどに取り付ける部分は太めの六角ボルトで強く締め付けられるため、かなりガッチリと固定が出来るので走行中の振動などで緩むことはない。その代わり固定時に力任せに左右のバランスを見ないで締め付けると部材が破損してしまう可能性はあると思う。この頑丈に固定できる点、自由自在に位置を決められる点は高評価ではあるが、スマホを挟むサイドバーの戻りが強過ぎる、スマホも傷付きそうだし、スマホのサイドキーが反応してしまう、その点が残念ながらマイナス評価になってしまいます。ただ、スマホの脱着を頻繁にしないのであれば、丁寧に挟み込む操作さえすれば問題はないし、固定するバネが強いために外れる心配はない、スマホをしっかりと固定するという目的からすればいい商品だと思う。

2025-09-09
用途: 携帯電話の車載用
株式会社ビーエムアドバンス建設業・工事業

絶対に買ってはいけません!
アシストグリップに取付け中にアームの『固定ハンドル』が破損して1度も使用できず廃棄しました。
ヒドい粗悪品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする