PROMOTE(プロモート)
充電式ネオンスネークLEDライトミニ
場所を選ばず多用途に使用可能です。
専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。
ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。
付属品
ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター
質量(g)
【本体】260【バッテリー】130【充電器】90
長さ(m)
2+電源コード15cm
電源(V)
DC7.2
光源
LED 2835-120D
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
充電時間(時間)
2
明るさ(Lm)
700(全光束1m当たり)
使用時間(時間)
【強】2【弱】3
電球の種類
LED
発光方式
両面
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06564358
PSLM-2M
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください