ワイヤレスカメラ

ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ) ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ) ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ) ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ)

IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます
IR照射距離10m

用途長時間録画 その他【充電】0~85%、音声マイク有 形状小型 質量(g)200(アンテナ含む) 消費電力(W)最大1 電源12V/1000mA DC adapter 約2.9m フレーム最大30fps VGA レンズ3.6mm F=20 機能センサーライト 外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150 解像度最大15fps HD 使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90% 撮影範囲水平100°、垂直50° 映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサー スピーカー LED【白色】4 画素数300万画素 使用場所屋内外 防水性IP66 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)【IR】10 最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux) 電源ケーブル約0.4m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06571060 NS-210WR
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする