曜日別特売

床革製 開閉頭巾

床革製 開閉頭巾 - 日本光器製作所(NIKKO)床革製 開閉頭巾 - 日本光器製作所(NIKKO)床革製 開閉頭巾 - 日本光器製作所(NIKKO)床革製 開閉頭巾 - 日本光器製作所(NIKKO)

ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。すっぽり被せて使用します。

用途溶接・溶断作業材質牛床革形状開閉窓取付【安全帽】革バンド質量(g)約720種類かぶり式開閉角度(°)180寸法(幅W×高さH)(cm)400×540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06576696106-1301
10,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする