曜日別特売

スチーマー用シリコン手袋

スチーマー用シリコン手袋 - ダイヤスチーマー用シリコン手袋 - ダイヤスチーマー用シリコン手袋 - ダイヤスチーマー用シリコン手袋 - ダイヤスチーマー用シリコン手袋 - ダイヤスチーマー用シリコン手袋 - ダイヤスチーマー用シリコン手袋 - ダイヤスチーマー用シリコン手袋 - ダイヤ

手首の上までしっかりガード。

用途右手、左手どちらでも使用できます材質シリコーン全長(mm)370アイボリー機能耐熱寸法(幅W×厚さ)(mm)210×10耐熱温度(℃)【シリコン部】230内容量1個
注意
※本品はスチーム専用です。プレスでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588578057448
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする