スケーター
歯ブラシ園児用
乳歯期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし! 毛の硬さはやわらかめです。対象年齢3才~5才(園児用)
材質
歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛・ナイロン
全長(mm)
140
色
ハローキティクッキー
硬さ
やわらかめ
対象
園児用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06588666
TB5S
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください