曜日別特売

屋外用ダミーカメラ(壁面取付タイプ) [1年保証]

屋外用ダミーカメラ(壁面取付タイプ) [1年保証] - ケービデバイス
材質アルミ合金形状防水型質量(kg)1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×113×370使用場所屋外用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06581097LC-O82E
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする