KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセット

KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセット - 関西パテ化工KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセット - 関西パテ化工KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセット - 関西パテ化工

KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセットは、湿潤面や水中で安定した接着力と稠度を維持し、アルミナセラミック粉を高充填することにより、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。使い易いパテ状で、垂直面や天井面でも垂れ難く、塗り易く作業性良好です。耐摩耗性がありキャビテーションなどの損傷補修に最適。湿潤面、水中などの環境はもちろん乾燥状態であっても、安定した接着力と強度を維持します。

用途下水道の水路目地、コンクリートの湿潤面のひび割れ補修、水中、湿潤面での接着充填補修。ポンプケーシング等のキャビテーションやスクリュースクリューコンベアーとそのケーシングの耐摩耗補修。橋梁や歩道橋などの金属部の腐食防食補修や湿った環境での様々な補修に。質量(kg)主剤0.25、硬化剤0.25可使時間(分)60硬化時間(時間)16危険物の類別非危険物特性耐摩耗性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065896466300060208
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする