曜日別特売

マイクロンスプレー バナナ イエロー

マイクロンスプレー バナナ イエロー - マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ イエロー - マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ イエロー - マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ イエロー - マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ イエロー - マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ イエロー - マルハチ産業マイクロンスプレー バナナ イエロー - マルハチ産業

バナナが細かい霧を吹く!
バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。
一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。
非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。

材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET型式手持ち式イエロー質量(g)約94種類手動式容量(L)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)75×205内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06581980#2408
800
798
878(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする