曜日別特売

エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾

エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる ダディーボーイ ふんわり 速乾 - 浅野撚糸

『エアーかおる ダディーボーイ』は、手触りはフワッとやわらかで、軽いのに文句無しの吸水力を誇るタオル製品です。お洗濯後の乾きが速いのも特徴です。厚すぎず薄すぎずのスタンダードタイプなので、誰にでも使いやすいです。「やわらかさと吸収力、どちらも捨てたくない!」といったご意見にもお応えできる万能なタオルとなっています。やわらかいタオルがお好きな方、吸収力もちゃんと必要な方、洗濯後乾きやすいタオルをお探しの方に持ってこいな製品となっています。

用途やわらかいタオルがお好きな方、吸収力もちゃんと必要な方、洗濯後乾きやすいタオルをお探しの方に。番手ダディーボーイ(今治)太糸20番手内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
タイプ
寸法(cm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065882466300060048スノーホワイトマルチ約34×120
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
065882556300060052マウンテンブルーマルチ約34×120
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
065882716300060056コーラルピンクマルチ約34×120
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
065882806300060049スノーホワイトバス約60×120
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
065882896300060053マウンテンブルーバス約60×120
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
065882986300060057コーラルピンクバス約60×120
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
065883166300060051マウンテンブルーフェイス約34×85
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
065883256300060055コーラルピンクフェイス約34×85
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
065883416300060046スノーホワイトウォッシュ約34×40
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
065883506300060050マウンテンブルーウォッシュ約34×40
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
065883596300060054コーラルピンクウォッシュ約34×40
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
065883076300060047スノーホワイトフェイス約34×85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06588307630006004713948326フェイス6300060047 エアーかおる ダディボーイ エアーかおる 13948326エアーかおる ダディボーイエアーかおる1袋(1枚)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする