曜日別特売

エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾

エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾 - 浅野撚糸エアーかおる エクスタシー ふんわり 速乾 - 浅野撚糸

『エアーかおる エクスタシー』は、エアーかおるシリーズで1番のボリュームタイプのタオル製品です。 同じ重さでも、一般的なタオルの約2倍のボリュームがあります。一度使うと忘れられない驚きの吸水力で、その人気もNo.1となっています。たっぷりの水分も瞬く間に吸い上げ、1度使えば他のタオルは使えません。ふわふわ、もこもこに包まれる幸せをご実感いただけます。とにかく吸水力を重視される方やボリューミーなタオルが好きな方の期待に充分応えることができる製品です。

用途とにかく吸水力を重視される方、ボリューミーなタオルが好きな方に。番手エクスタシー(おぼろ)極太16番手内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
タイプ
寸法(cm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065883686300060060シルバーマルチ約34×120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
065883776300060064グレーマルチ約34×120
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
065883866300060068チャコールマルチ約34×120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
065883956300060059シルバーフェイス約34×85
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
065884116300060063グレーフェイス約34×85
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
065884206300060067チャコールフェイス約34×85
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
065885176300060058シルバーウォッシュ約34×40
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
065885266300060062グレーウォッシュ約34×40
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
065885356300060066チャコールウォッシュ約34×40
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする