コジット
泡立つ洗濯せっけんケース
これ1つで、せっけん収納から衣類の汚れ落としまでできます!
コロコロ動かすだけでしっかり泡立つ
材質
ケース・トレー:ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂
ブラシ:ポリプロピレン バネ:ステンレス
寸法(mm)
135×85×75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06588648
91614
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください