hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド

hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド - hocohoco HD9 ポータブルノートPCスタンド - hocohoco HD9 ポータブルノートPCスタンド - hoco

コンパクトに折り畳んで持ち運べる、hoco. HD9ポータブルノートPCスタンドです。
アルミ素材を使用し、わずか150gの軽さを実現。独自の可変機構で6段階の角度調節が可能です。
収納時はスティック形状に折り畳むことができ、カバンの中でも場所を取らずに持ち運べます。
最大15.6インチまでのノートPCに対応し、展開時は大きなX型スタンドに変身。しっかりとしたサポート力で、快適な作業環境を提供します。
ノートPCをスタンドで浮かせることで、底面の空気の流れを確保。放熱性が向上し、パフォーマンスを維持します。
シリコンラバーで接触面をガード。滑り止め効果があり、安定したホールドでデスク上でも安心して使用できます。
仕事や学びの場で、あなたのノートパソコンをより快適にサポートします。

仕様保証:初期不良のみ材質アルミニウム、ABS、シリコンメタルグレーサイズ15.6インチ質量(g)150寸法(縦×横×奥行)(mm)(折畳時)154×23×22 /(展開時)230×125×192入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589068HD9-NOTEST
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする