シービージャパン
カラリデイプレミアム フェイスタオル ベージュ
綿の約5倍も吸水!ふわふわ速乾タオル。
種別
フェイスタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
色
ベージュ
質量(g)
105
縦(mm)
300
横(mm)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06588700
-
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください