シービージャパン
カラリデイプレミアム バスタオル ベージュ
綿の約5倍も吸水!ふわふわ速乾タオル。
種別
バスタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
色
ベージュ
質量(g)
285
縦(mm)
600
横(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06588736
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください