曜日別特売

カラリデイプレミアム ヘアドライタオル グレー

カラリデイプレミアム ヘアドライタオル グレー - シービージャパンカラリデイプレミアム ヘアドライタオル グレー - シービージャパン

綿の約5倍も吸水!ふわふわ速乾タオル。

種別ヘアドライタオル材質ポリエステル、ナイロングレー質量(g)160縦(mm)400横(mm)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588727-
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする