あおぞら
スノーアットホーム 氷のまち
いつでもおうちで雪あそび!スノーアットホーム
用途
スノーアットホームは不思議な手触りで大人も子供もワクワク
ギュッと握るとかたまり、指先でほぐすとふわふわこぼれる。
丸めたり、押し型を使ったり、遊び方は自由自在です
蒸発する成分がないので乾燥せず繰り返し何度でも遊べます。
汚れたら水洗いでき、いつでも清潔に遊べます。
材質
ラテックス(ゴムの粒子)、流動パラフィン、マイクロワックス、化粧箱:紙/
抜き型:ABS 樹脂/ マフラー・帽子:ウール・ポリエステル・アクリル
寸法(mm)
290×55×250
質量(g)
626
対象
3歳以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06588219
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください