LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ

LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ - ロゴスLOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ - ロゴスLOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ - ロゴスLOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ - ロゴスLOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ - ロゴスLOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ - ロゴス

キャンプ場などで映えるLOGOSLAND柄を採用。自然に溶け込むナチュラルデザインです。
コンパクトデジタルカメラや小型双眼鏡を目的として設計されており、少し大き目で使いやすくなっています。
ショルダーベルト、カラビナ、ベルト通しと3通りの使い方が可能。
SDGsを踏まえ、表生地はペットボトルを再生したポリエステルナイロンを使用して環境に配慮しております。

付属品ショルダーストラップ材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表生地)、【副】ポリエステルナイロン質量(g)140 ※ショルダーストラップ含む容量(L)0.7外寸(mm)W120×H200×D35内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×194×29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06590520LGS-CC1PO-L-GR
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする