Gecko Japan
Soft Fast Foot
色
ブラック
材料
TPV UL94HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06590328
GF-101
20
24
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06590337
GF-118
18
20
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。