小杉善
スモーキーカラーバスタオル
日常使いにちょうどいい厚みのバスタオル 使い勝手が良く、家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい 急な来客用のバスタオルとしても活躍
種別
バスタオル
混率(%)
綿100
寸法(cm)
60×120
質量(g/枚)
256
内容量
1枚(1枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582996
SI-820PK
ピンク
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
06583005
SI-820BL
ブルー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
06583021
SI-820GR
グリーン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
06583030
SI-820BR
ブラウン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
06583039
SI-820GY
グレー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください