小杉善
コーマクロスチェックバスタオル
日常使いにちょうどいい厚みのバスタオル 使い勝手が良く、家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい 急な来客用のバスタオルとしても活躍
種別
バスタオル
混率(%)
綿100
寸法(cm)
60×120
質量(g/枚)
194
内容量
1枚(1枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582951
SI-62024PK
ピンク
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
06582960
SI-62024BL
ブルー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
06582969
SI-62024GR
グリーン
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
06582978
SI-62024OR
オレンジ
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
06582987
SI-62024GY
グレー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください