小杉善
うすくてえーなーフェイスタオル2枚組
薄手でしぼりやすく、乾きやすいから洗い替えにも便利 かさばらないため、お出かけの際の持ち運びや浴用タオルなど使用シーンも様々
種別
フェイスタオル
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×80
質量(g/枚)
50
内容量
1組(2枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06583249
ZGU-160-2PK
ピンク
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
06583258
ZGU-160-2BL
ブルー
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
06583267
ZGU-160-2YE
イエロー
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
06583276
ZGU-160-2GR
グリーン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
06583285
ZGU-160-2GY
グレー
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください