マイクロソフト
Surface キーボード(2024年モデル)
色
Gray(グレイ)
接続方式
Bluetooth(ワイヤレス接続)
対応機種
Surface Pro 8以降のモデルに対応
キー配列
日本語配列、ファンクションキー(F1~F12)あり
キー方式
メカニカル
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06589978
EP2-04164
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません