日保
LEDテープライト両面
防水仕様で両面発光
用途
100V電源で10m製品を5巻まで連結可能
長さ(m)
10
連結数
5本
光束(Lm)
1300
LED使用数(個)
120×2
防水
IP65
内容量
1本(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06587790
ー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDテープライト両面
参考になった