曜日別特売

レタス1玉用スタンドパック(大)

レタス1玉用スタンドパック(大) - 精工

大玉のレタスも丸ごと包めるスタンドパック。
口が大きくガバッと開いて詰めやすいサイズです。

材質OPP防曇質量(g)3.56厚さ#25穴数0寸法(幅W×長さL)(mm)340×160 GZ70内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065829354122000100
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする