カーテン付きハンガー

カーテン付きハンガー - フクダクラフトカーテン付きハンガー - フクダクラフトカーテン付きハンガー - フクダクラフトカーテン付きハンガー - フクダクラフトカーテン付きハンガー - フクダクラフトカーテン付きハンガー - フクダクラフトカーテン付きハンガー - フクダクラフトカーテン付きハンガー - フクダクラフト

天然木ならではの質感を感じられる木材を使用。温かみのある空間を楽しめます。
ワンピースやロングコートなど、丈の長い服も収納できて、服が選びやすくて便利です
サイドフックには、ショールや鞄、帽子などが掛けられます。
下棚付きで収納スペースを確保。四辺はフチに囲まれているので物が落ちにくい設計になっています。
目隠し用カーテンでお部屋をスッキリ。気軽に印象を変えられます。
キャスター付きなので移動もらくらく。

用途
サイズ(約)
幅92×奥行50×高さ160cm
重量(約)
10.7kg
材質
(本体)天然木・ラッカー塗装
(キャスター)樹脂
(カーテン)不織布
生産国
ベトナム
材質本体:天然木、キャスター:樹脂、カーテン:不織布質量(kg)10.7ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×50×160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583556H-2030 2 BR
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする