曜日別特売

天然木チェスト

天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト

天然木ならではの重厚感が魅力の5段チェスト。
引出し(小)が2杯と、引出し(大)が3杯あり、小物を分類して収納することができます。
持ち手部分にはネームプレートが付いていて分かりやすく収納できます。※ネームラベル紙は付属しておりません。
引出し内寸は、幅22.5奥行き30でA4書類がぴったり入るサイズです。
散らかりがちな小物や書類を、多段の引き出しで上手に分類できるスリムなチェスト。
組立不要なので、開梱から設置までらくらく。
耐荷重:天板5kg,引出し(小)1杯2kg,引出し(大)1杯2kg,全体耐荷重15kg

用途
サイズ(約)
幅30.5×奥行34×高さ70.5cm
重量(約)
9.3kg
材質
(本体・引出し前板)天然木・ラッカー塗装
(引出し側板・底板) 中質繊維板
(ネームプレート) スチール
生産国
日本
段数5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583547TC-5
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする