布団収納ラック1段奥行69cm

布団収納ラック1段奥行69cm - フクダクラフト布団収納ラック1段奥行69cm - フクダクラフト布団収納ラック1段奥行69cm - フクダクラフト布団収納ラック1段奥行69cm - フクダクラフト布団収納ラック1段奥行69cm - フクダクラフト布団収納ラック1段奥行69cm - フクダクラフト布団収納ラック1段奥行69cm - フクダクラフト布団収納ラック1段奥行69cm - フクダクラフト

重さのある布団の出し入れが簡単らくらく。お部屋もスッキリ快適に。
敷き布団や掛け布団はもちろん、三つ折りマットレス、毛布、タオルケット、枕など纏めて収納できます。
通気性が良く、湿気やカビ、ニオイを防止し、清潔さを保ちます。
棚位置を変えれば、布団以外の収納にも便利です。
キャスター付きで移動がらくらく。お掃除の際にも便利です。
耐荷重:上段25kg,下段25kg, 全体耐荷重50kg

用途
サイズ(約)
幅111×奥行72.5×高さ65.5cm
重量(約)
4.9kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(キャスター)樹脂
生産国
中国
ホワイト段数1奥行き(cm)69内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583626SH-CS6965 WH
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする