幅38.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。
奥行き56.5cmで、クローゼット内の奥までしっかり活用できる収納ラックです。
また、キッチン・サニタリーなど、用途に合わせて色々な場所で活用できます。
フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。
美しい木目のナチュラル色の天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。
キャスター付きなので移動も楽々便利。
それぞれのバスケットには、持ち手がついているので持ち運びも楽々。
バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。
耐荷重:天板10kg,バスケット(大)1個10kg,バスケット(小)1個10kg,全体耐荷重40kg
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥450/税込¥495 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,960/税込¥2,156 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


