曜日別特売

大容量収納ラック

大容量収納ラック - フクダクラフト大容量収納ラック - フクダクラフト大容量収納ラック - フクダクラフト大容量収納ラック - フクダクラフト大容量収納ラック - フクダクラフト大容量収納ラック - フクダクラフト大容量収納ラック - フクダクラフト大容量収納ラック - フクダクラフト

幅38.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。
奥行き56.5cmで、クローゼット内の奥までしっかり活用できる収納ラックです。
また、キッチン・サニタリーなど、用途に合わせて色々な場所で活用できます。
棚とバスケットに分かれているため、用途に合わせて収納し易くなっています。
フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。
美しい木目のナチュラル色の天板と棚板は、プリント化粧繊維板を使用しています。
キャスター付きなので移動も楽々便利。
2杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。
バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。
耐荷重:天板10kg,棚板1枚10kg,バスケット(大)1個10kg,全体耐荷重40kg

用途
サイズ(約)
幅38.5×奥行56.5×高さ143cm
重量(約)
14.7kg
材質
(本体・バスケット)スチール・粉体塗装
(天板・棚板)プリント化粧繊維板
(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル
(キャスター)合成樹脂
生産国
中国
形状棚板+バスケット(大)付ブラック高さ(mm)約1430材質(本体)スチール・粉体塗装材質(車輪)合成樹脂奥行(mm)約565間口(mm)約385耐荷重(kg)バスケット(大)1個:10キャスター自在×4天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)1枚:10総耐荷重(kg)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583651BS-B2145 BK T
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする