曜日別特売

ジーンズ&小物干し スカイブルー 3本組

ジーンズ&小物干し スカイブルー 3本組 - サワフジジーンズ&小物干し スカイブルー 3本組 - サワフジジーンズ&小物干し スカイブルー 3本組 - サワフジジーンズ&小物干し スカイブルー 3本組 - サワフジジーンズ&小物干し スカイブルー 3本組 - サワフジジーンズ&小物干し スカイブルー 3本組 - サワフジジーンズ&小物干し スカイブルー 3本組 - サワフジ

厚手のボトムも超速乾!コンパクトサイズのピンチ付きハンガー乾きにくいズボンのウェストを広げて干せる物干竿や洗濯ロープをしっかり挟むグリップは、フックとしても使えるグリップは45度ごとに固定ピンチは10個付きで、靴下やハンカチなど小物干しにも便利旅行にも最適 3本セット

材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊り紐:ポリエチレン、バネ:スチールスカイブルー質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×245×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588131-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする