曜日別特売

手袋ハンガー ピンチ付 2本組 ライトブルー

手袋ハンガー ピンチ付 2本組 ライトブルー - サワフジ手袋ハンガー ピンチ付 2本組 ライトブルー - サワフジ手袋ハンガー ピンチ付 2本組 ライトブルー - サワフジ手袋ハンガー ピンチ付 2本組 ライトブルー - サワフジ手袋ハンガー ピンチ付 2本組 ライトブルー - サワフジ

便利な手袋専用ハンガー指1本1本までしっかり乾燥できる手袋専用のハンガー。フックは竿から外れにくいストッパー付き。干す向きを自由に変えられる回転式フック。ピンチ2個付き。手袋と一緒に小物も干せます。ゴム手袋の水切りや革製・毛糸・シルクなどの手袋の陰干し、乾燥に。

材質フック・本体・ピンチ:ポリプロピレン、吊り紐:ポリエチレン、バネ:スチールライトブルー質量(g)約125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×520×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588167-
オープン
919
1,011(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする