曜日別特売

ジーンズ&小物干しハンガー 3本組 RGY

ジーンズ&小物干しハンガー 3本組 RGY - サワフジジーンズ&小物干しハンガー 3本組 RGY - サワフジジーンズ&小物干しハンガー 3本組 RGY - サワフジジーンズ&小物干しハンガー 3本組 RGY - サワフジジーンズ&小物干しハンガー 3本組 RGY - サワフジ

超速乾!ジーンズのウエストを広げて干せる乾きにくいジーンズのウエスト部分を丸く広げ、通気性を良くして干せるピンチハンガー。ピンチ10個付きで小物干しとしても便利です。コンパクトに折りたためるので、旅行などの携帯に便利です。

材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊り紐:ポリエチレン、バネ:スチールロックグレー質量(g)122(1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×245×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588176-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする