平和工業
スリム水切りバスケット ホワイト
持ち手付きで移動も楽々。・排水スパウトは回転して好きな角度に調整できます。・お皿を立て掛けやすいリブ構造・サイドに掛けて使える箸立て付き
材質
本体:ポリプロピレン 排水スパウト受け:ゴム 滑り止め・持ち手:ポリエチレン
幅(mm)
360
色
ホワイト
高さ(mm)
130
奥行(mm)
240
段数
1
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06581858
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください