ファミリー・ライフ
豪華な花柄ニューマイヤー毛布4枚組
滑らかな肌触りで快適!洗えるお買得毛布4枚組
ご家庭で洗えていつでも清潔。とっても軽いので洗濯しても乾きやすく重宝します。
来客用にもおすすめ
丸洗いOK(ネット使用)
仕様
四方トリコットヘム
質量(kg)
1枚:(約)0.9
色
ブルー×2・ワイン×2
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
1枚:(約)140×200
機能
ウォッシャブル
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06583389
a33449
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください