曜日別特売

吸湿発熱寝袋毛布敷パッド

吸湿発熱寝袋毛布敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿発熱寝袋毛布敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿発熱寝袋毛布敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿発熱寝袋毛布敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿発熱寝袋毛布敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿発熱寝袋毛布敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿発熱寝袋毛布敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿発熱寝袋毛布敷パッド - ファミリー・ライフ

毛布と敷パッドが一体化!全身包み込みポカポカ
足元から肩まですっぽり包むカンガルータイプの敷パッド。寝返りを打っても肩や足が出にくく寒い夜も安心。
抗菌防臭加工
吸湿発熱素材であったか
中からも開けられるダブルファスナー仕様。
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き
丸洗いOK!(ネット使用)

サイズシングル質量(g)(約)1400混率(%)[毛布部・敷パッド部]表側:(毛羽部)ポリエステル100、(グランド糸)レーヨン50・ポリエステル50、裏側:ポリエステル100、詰め物:ポリエステル100寸法(cm)(約)100×205機能抗菌、防臭、吸湿、発熱、ウォッシャブル内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583398a3348510ネイビー
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06583407a3348520ブラウン
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06583416a3348530オレンジ
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする