マキタ
40V 76ミリ充電式ベルトサンダ
質量(kg)
4.7
ベルト幅(mm)
76
電源(V)
直流36(40max)
ベルト長さ(mm)
533
ベルト速度(m/min)
120~470
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.5
1充電当たりの作業量
12分
内容量
1台
関連資料:
(2.23MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06589716
BS001GZ
¥
55,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
40V 76ミリ充電式ベルトサンダ
参考になった