曜日別特売

18V 充電式洗浄機

18V 充電式洗浄機 - マキタ18V 充電式洗浄機 - マキタ18V 充電式洗浄機 - マキタ18V 充電式洗浄機 - マキタ18V 充電式洗浄機 - マキタ18V 充電式洗浄機 - マキタ18V 充電式洗浄機 - マキタ18V 充電式洗浄機 - マキタ
(1件のレビュー)
質量(kg)2.1常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8ホース長さ(m)6吸入揚程(m)(自吸)2蓄電池電圧(V)直流18使用水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100内容量1台
関連資料:(1.88MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589768MHW180DZ
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

18V 充電式洗浄機
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06589768
2025-07-25
用途: 冷蔵庫の洗浄
株式会社SANKI サービス業

期待してたより水圧が弱かったので残念でした
少し重く感じました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする