マキタ
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
電圧(V)
直流36(40max)
回転数(min
-1
[r.p.m])
(スピードモード/静音エコモード)7500/5000
刃物外径(mm)
125
刃物内径(mm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
27
最大切込深さ(mm)(90°時)
40.5
1充電当たりの作業量
【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
内容量
1台
関連資料:
(4.34MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06589741
KS003GZ
2.8
¥
55,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
06589759
KS004GZ
2.9
¥
57,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった