40V 125ミリ充電式防じんマルノコ

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約281充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)内容量1台
関連資料:(4.34MB)
注意
※バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース付き
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589725KS003GRDX2.8
115,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
06589750KS004GRDX2.9
117,200
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする