マキタ
40V 充電式マルチツール
質量(kg)
2
電圧(V)
直流36(40max)
バッテリー容量(Ah)
2.5×2本
充電時間(分)
フル充電:約28、実用充電:約19
振動角度(°)
左右1.8(計3.6)
振動数(回/min
-1
)
10000~20000
1充電当たりの作業量
【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
内容量
1台
関連資料:
(4.49MB)
注意
※バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06589795
TM001GRDX
¥
103,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
40V 充電式マルチツール
参考になった