NORITAKE(ノリタケ)
ノリタケクール
専用水溶性研削油。超硬工具研削で発生するコバルトによる発色(赤色化)を防止し、研削性、消泡性、冷
却性に優れたソリューション型水溶性研削油です。
用途
超硬工具専用
希釈倍率
20~50倍
pH値
9.8(50倍)
容量(L)
20
外観
(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明
原液密度(15℃) g/cm
3
1.04
内容量
1缶
注意
※基本的には屋内で保管して下さい。夏季の炎天下、冬季氷点下となる屋外での保管は避けて下さい。水を入れてから原液を入れる。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06587860
N-60TCS
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません